曜日別特売

チップ SNGA

チップ SNGA - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41317412SNGA090304 H19.5253.180.4H19.525
12,000
7,298
8,028(税込)
当日出荷
41317421SNGA120404 AC503U12.74.760.4AC503U12.7
25,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
41317437SNGA120408 AC503U12.74.760.8AC503U12.7
25,900
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
41317446SNGA120408 H112.74.760.8H112.7
19,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする