※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ SNGA
SNGA120408 H1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
12.7
9.525
12.7
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
材質
H1
AC503U
H1
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41317446
品番
SNGA120408 H1
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.8
材質
H1
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります