SNGA120408 AC503U チップ SNGA 住友電工ハードメタル 41317437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNGASNGA120408 AC503U

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は切刃長さ・材質など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
12.7
材質
AC503U
注文コード
41317437
品番
SNGA120408 AC503U
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.8
材質
AC503U
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする