カーメイト
3000Rミラーカーボン
高級感のあるカーボン調シートを使用
自然な視界を確保する曲率半径(3000R)を採用
自然な距離感とワイドな視界
用途
ルームミラー
ミラー形状
曲面鏡
高さ(mm)
75(ミラー部)
内容量
1個
注意
※ミラーが割れるおそれがあるので、取付時や取付後にミラー面を強く押さないこと
※エアバック装着車に取付けの際は、車の取扱説明書をご覧ください
※本製品は緩曲面鏡のため、純正ミラーとは視界の距離感が異なります。
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
247×85
277×85
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
性能
幅(mm)
種類
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17034982
DZ262
夜間見やすい高反射鏡
265(ミラー部)
高反射鏡
277×85
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17034998
DZ260
眩しさをカットするクローム鏡
235(ミラー部)
クローム鏡
247×85
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17035007
DZ263
眩しさをカットするクローム鏡
265(ミラー部)
クローム鏡
277×85
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17035016
DZ261
紫外線をカットするブルー鏡
235(ミラー部)
ブルー鏡
247×85
オープン
取扱い終了
代替品有
17034973
DZ259
夜間見やすい高反射鏡
235(ミラー部)
高反射鏡
247×85
オープン
取扱い終了
17035025
DZ264
紫外線をカットするブルー鏡
265(ミラー部)
ブルー鏡
277×85
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください