曜日別特売
(4件のレビュー)

厚みをもたせて抜群のクッション性を実現した疲労軽減マットです。

用途クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅×長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
質量(kg)
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70489913MR-069-020-3PVC発泡シート約151m2に付約4.5ブルー450×600
9,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
70489922MR-069-042-3PVC発泡シート約151m2に付約4.5ブルー750×900
13,600
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
70489938MR-069-044-3PVC発泡シート約151m2に付約4.5ブルー900×1500
29,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
70489947MR-069-050-3PVC発泡シート約151m2に付約4.5ブルー1200×5000
115,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70489956MR-069-020-5PVC発泡シート約151m2に付約4.5グレー450×600
9,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
70489965MR-069-042-5PVC発泡シート151.4グレー750×900
13,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
70489974MR-069-044-5ポリ塩化ビニール155.8グレー900×1500
29,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
70489983MR-069-050-5PVC発泡シート1525グレー1200×5000
115,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17036285MR-069-020-1PVC発泡シート約151m2に付約4.5グリーン450×600
9,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
17036294MR-069-042-1PVC発泡シート約151m2に付約4.5グリーン750×900
13,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
17036303MR-069-044-1PVC発泡シート約151m2に付約4.5グリーン900×1500
29,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
17036312MR-069-050-1PVC発泡シート約151m2に付約4.5グリーン1200×5000
115,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テラクッション極厚
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17036294
2023-05-22
用途: 立ってのミシン縫製時
有限会社合田庄製造業

長時間の作業には必要です。
これからの作業がちょっと楽になります。

対象商品 : 17036294
2022-02-18
用途: 操作指示者用マット

リピート買いになります。工場の機械操作をする者の足を守るために使用しています。
適度な反発で足が疲れず良いです。

対象商品 : 17036294
2020-08-20
用途: 工程事務所立ち机

立ち事務所の為、長時間のPC作業時に、足が痛くなる。
負担軽減の為、必要人員数購入計画中。
劣化も少なく、評判は上々です。

対象商品 : 70489938
2019-12-09
用途: 梱包作業
運輸・通信業

倉庫の中で女性が作業をしていました。少しでも環境を良くするために購入しました。大変好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする