メタルポリッシュ

メタルポリッシュ - フリッツ(FLITZ)
(2件のレビュー)

アメリカで20年以上の実績を持つ万能みがき剤”フリッツ”金属・プラスチック・塗装面の汚れ落し・艶出し・保護はこれ1本でOK!金属だけでなく、プラスチック、塗装面、メッキ処理にもご使用いただけます。もちろん他商品にありがちな、汚れは落ちるが手や皮膚が痛くなるような事もありません。

危険物の類別非危険物
注意
※ご使用前に、ホコリ、泥などをキレイに取り除いてください。
※使用前に、目立たない場所等で効果を試してください。
※マフラー等熱のある部分に使用する場合は、完全に冷えてからご使用ください。
※使用後は十分に水洗いをしてください。
※飲用できません。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※目に入った場合は、流水でよく洗浄し必要があれば眼科専門医の診断をうけてください。
※皮膚への影響が心配される方は、手袋をご使用ください。
※他のクリーナー等のケミカルと併用しないでください。
※保管は40℃以上になる高温や直射日光の当たる場所、多湿になる場所には置かないでください。
※破棄の際は、中身を使い切ってから処理してください。
※チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17036075BU035151本(150g)
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
17036066BP035111本(50g)
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17036066BP0351114473360BP03511BP03511 メタルポリッシュ BP03511 フリッツ(FLITZ) 14473360メタルポリッシュ BP03511フリッツ(FLITZ)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17036066
2022-11-22
用途: 革砥にて刃物の目立て

水道管系の職種ですが、PPカッターなどの刃物のキレが悪くなったときにこれを少量塗布し革砥で研いでいます。食品を扱う刃物にも良いらしく包丁なんかも研いでいます。とにかくめっちゃ切れるようになるのでお試しあれ。

対象商品 : 17036066
2019-11-06
用途: 趣味に使用
サービス業

粒子が少し荒く乾きやすい為、強く磨き過ぎるとうっすら傷が残ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

液状金属みがき剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/494/
2023-03-02

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする