3M(スリーエム)
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。
用途
金属と樹脂、金属同士の接着に
主な用途
金属と樹脂、金属同士の接着
トラスコ品番
479-6179
全長(mm)
105
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
3.3g
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量
1セット(36本)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16452957
EPX STAR S/O/NOZ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください