豊稔企販
味づくり自分流 麺道具 (特)本職用こね鉢
底が広く重量があり水回しに便利。
材質
フェノール樹脂
外径(Φmm)
600
内径(Φmm)
525
深さ(mm)
165
質量(kg)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17207532
A-1205
¥
75,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください