曜日別特売

茶杓

茶杓 - 前川金属工業所(宝こづち印)茶杓 - 前川金属工業所(宝こづち印)茶杓 - 前川金属工業所(宝こづち印)茶杓 - 前川金属工業所(宝こづち印)
(5件のレビュー)
材質アルミ板厚(mm)0.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
質量(g)
深さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172085736100838cm1903440390×85×53
オープン
849
934(税込)
当日出荷
172085826100909cm2504542400×96×57
オープン
859
945(税込)
当日出荷
17208598611080太口9cm2506042420×96×102
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17208573
2024-05-25
用途: 陶芸 釉薬掛けで使用予定
農・林・水産業

陶芸 釉薬掛けで使用予定。大きさも選べて早期受取ができました。満足です。

対象商品 : 17208573
2024-03-05
用途: 汚泥をすくう

すごくかるくて使いやすいです。耐久性はこれからに期待します。

対象商品 : 17208573
2023-01-04
用途: 墓地の墓参りで、今まで使用していた柄杓と取り換え
不動産業

大きさと、使う角度が墓参リに合う形で大勢の人に喜ばれよかった。

対象商品 : 17208573
2017-07-05
用途: 大浴場 飲水用
株式会社松山温泉サービス業

ちょうど良いサイズで助かります。錆びにくそうだし長持ちしそう

対象商品 : 17208582
2023-02-12
用途: 草木の水やり

茶杓とは何かわかってなくて、画像にも映ってますが柄が細くて、少量の水を差す作業以外には全く向きませんね。ただし用途は存分に満たしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする