曜日別特売

ラックコンテナ 収納ボックス

ラックコンテナ 収納ボックス - アイリスオーヤマラックコンテナ 収納ボックス - アイリスオーヤマラックコンテナ 収納ボックス - アイリスオーヤマラックコンテナ 収納ボックス - アイリスオーヤマラックコンテナ 収納ボックス - アイリスオーヤマラックコンテナ 収納ボックス - アイリスオーヤマラックコンテナ 収納ボックス - アイリスオーヤマラックコンテナ 収納ボックス - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

【スタッキングで棚にも!】
縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。
縦方向での使用の場合5段まで、横方向での使用の場合3段まで積み上げることが可能です。
A4サイズのファイルが長手方向にピッタリ入るので、オフィスでの書類等の整理に最適です。
コンテナに入れた物の保管や移動に便利な別売り専用のフタは、縦横どちらにスタッキングした状態でもフタをすることが可能です。

材質ポリプロピレン耐荷重(kg)20内容量1個
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
収納サイズ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17039532FRC-17クリア約930A4--
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17039557FRC-40クリア約1500A4--
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
17039575FRC-55クリア約1770B4--
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17039548FRC-17ダークグリーン約930A4約314×208×270約378×270×278
オープン
取扱い終了
特別運賃
17039566FRC-40ダークグリーン約1500A4約478×314×270約540×378×278
オープン
取扱い終了
特別運賃
17039584FRC-55ダークグリーン約1770B4約478×385×302約540×449×310
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17039532
2021-09-13
用途: A4書類の格納
製造業

フタが別売りなことをもう少し強調して欲しかったです。
良く見れば察することはできるが、気づかなかった。
機能的には概ね満足。少し寸法がタイトなので、
A4紙ではなくクリアファイルなどを入れようとすると向きによっては入りません。
A4書類が格納されたファイルごと入れようと思っている方は注意です。

2が参考にしています
対象商品 : 17039557
2019-04-07
用途: チューブファイル(ドッチファイルorキングファイル)の収納

寸法が丁度良く蓋も内蓋なのですっきりします。
ファイルの冊数に応じてサイズも選べるので便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 17039532
2016-08-09
用途: 文書ファイルの整理保存

A4サイズがちょうど入る大きさで、バラバラになってしまう取説等の整理に使用しています。ありそうでなかった大きさのコンテナです。

1が参考にしています
対象商品 : 17039548
2016-06-10
用途: 書類の管理
建設業・工事業

他社のほうが安いのが気になります

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする