曜日別特売

ヴィンテージ調マグネットゴミ箱上レンジラック ブラックガラス【GREACK-グリック-】

ヴィンテージ調マグネットゴミ箱上レンジラック ブラックガラス【GREACK-グリック-】 - ホームテイストヴィンテージ調マグネットゴミ箱上レンジラック ブラックガラス【GREACK-グリック-】 - ホームテイストヴィンテージ調マグネットゴミ箱上レンジラック ブラックガラス【GREACK-グリック-】 - ホームテイストヴィンテージ調マグネットゴミ箱上レンジラック ブラックガラス【GREACK-グリック-】 - ホームテイストヴィンテージ調マグネットゴミ箱上レンジラック ブラックガラス【GREACK-グリック-】 - ホームテイストヴィンテージ調マグネットゴミ箱上レンジラック ブラックガラス【GREACK-グリック-】 - ホームテイストヴィンテージ調マグネットゴミ箱上レンジラック ブラックガラス【GREACK-グリック-】 - ホームテイストヴィンテージ調マグネットゴミ箱上レンジラック ブラックガラス【GREACK-グリック-】 - ホームテイスト

ヴィンテージなワイドタイプのゴミ箱上ラック食器棚!
上段のガラス扉はブラックのスモークガラスなので高級感があります。
背板はマグネットになっているので、市販のマグネット収納を取り付けてお好みでカスタマイズできます。
上段の収納扉にはソフトクローズのヒンジを採用しています。
スライド棚には2口コンセントが付いているので、炊飯器やレンジをおいてもOK!

用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
材質
本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
質量(kg)
69.8
耐荷重(kg)
扉棚板:1枚につき約5 / 中段棚板:約12 / スライド棚:約5
寸法(cm)
136.4×42.7×182.7
内容量
1台
注意
※組立時間:100分
※本製品は重量があります。搬入・移動の際は十分ご注意ください。
※ガラス部品を含む商品のため、開梱や設置の際は丁寧にお取り扱いください。
※安全のため、組立は2人以上で行ってください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MGK-T3WRR-SBO 7361432173614321MGK-T3WRR-SBOシャビーオーク
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
MGK-T3WRR-WAL 7361433073614330MGK-T3WRR-WALウォールナット
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする