曜日別特売

CBボックス用プラスチック引出し 横置き用

CBボックス用プラスチック引出し 横置き用 - アイリスオーヤマCBボックス用プラスチック引出し 横置き用 - アイリスオーヤマ

小物の整理に便利な、CBボックス用のプラスチック製引出しです。MDが収納できる深さになっています。
CBボックスを縦置きで使用する場合にはCXH-38Pを、横置きで使用する場合にはCXH-27Pをご利用ください。CBボックス1段につき、縦置きならCXH-38Pが最大4個、横置きならCXH-27Pが最大4個入ります。

材質ポリプロピレンホワイト耐荷重(kg)約1.5(全体)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×220×85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×270×90対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H内容量1個
注意
※取り付けには別売のCBボックス用レールボード(横置き用)・CXR-27が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17040266CXH-27P
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする