第一機材
マンホールカバー ボルトロック式 T-2・T-6荷重
材質
(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:クロロプレン
質量(kg)
29.0(蓋)、39.5(蓋・枠)
寸法
650
内容量
1個
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合は、スパナ等で強く締め付けないでください。
※締付ボルトの締め付けには、MF-4以外は使用しないでください。インパクトドライバー等を使用すると破損する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17042962
MCA-RL
¥51,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください