化粧マンホールカバー ボルトロック式 T-2荷重用

化粧マンホールカバー ボルトロック式 T-2荷重用 - 第一機材化粧マンホールカバー ボルトロック式 T-2荷重用 - 第一機材
材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)錠:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)六角穴付ボルト:SUS304/M10×30(蓋締付用)、(6)クッション:クロロプレン、(7)ゴムパッキン:クロロプレン、(8)アンカー:SS400内容量1個
注意
※受枠取付時(後付)には、受枠の固定座(ネジ部)下側にコンクリートが入らないようにご注意ください。受枠開口に対して、正方形に躯体を仕上げてください。
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合は、スパナ等で強く締め付けないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
寸法S4(mm)
寸法S5(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17043102MT-5SL5733488-450410424472530
96,500
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
17043118MT-5SL5733400646600560574622680
124,200
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする