ノーブランド
ネジ変換継手(油圧用) L型タイプ
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質
SS400
形状
エルボ
表面処理
無電解ニッケルメッキ
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17060225
NHTL-1/8-1/8
25
12.5
12.5
25
Rc1/8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17060234
NHTL-1/8-1/4
30
15
15
30
Rc1/8×Rc1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17060243
NHTL-1/4-1/8
30
15
15
30
Rc1/4×Rc1/8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17060252
NHTL-1/4-1/4
35
17.5
17.5
35
Rc1/4
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
17060268
NHTL-1/4-3/8
40
20
20
40
Rc1/4×Rc3/8
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17060277
NHTL-3/8-1/4
40
20
20
40
Rc3/8×Rc1/4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17060286
NHTL-3/8-3/8
40
20
20
40
Rc3/8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください