曜日別特売

ネジ変換継手(油圧用) T型タイプ

ネジ変換継手(油圧用) T型タイプ - ノーブランドネジ変換継手(油圧用) T型タイプ - ノーブランド
(1件のレビュー)

油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。

材質SS400形状ティー表面処理無電解ニッケルメッキ接続ねじ種類Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17060295NHTT-1/8-1/8-1/82512.512.525Rc1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
17060304NHTT-1/8-1/4-1/830151530Rc1/8×Rc1/4×Rc1/8
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
17060313NHTT-1/8-1/4-1/430151530Rc1/8×Rc1/4×Rc1/4
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
17060322NHTT-1/4-1/8-1/830151530Rc1/4×Rc1/8×Rc1/8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
17060338NHTT-1/4-1/4-1/830151530Rc1/4×Rc1/4×Rc1/8
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
17060347NHTT-1/4-1/4-1/43517.517.535Rc1/4
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
17060356NHTT-1/4-3/8-1/440202040Rc1/4×Rc3/8×Rc1/4
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
17060365NHTT-1/4-3/8-3/840202040Rc1/4×Rc3/8×Rc3/8
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
17060374NHTT-3/8-1/4-1/840202040Rc3/8×Rc1/4×Rc1/8
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
17060383NHTT-3/8-1/4-1/440202040Rc3/8×Rc1/4×Rc1/4
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
17060392NHTT-3/8-3/8-1/440202040Rc3/8×Rc3/8×Rc1/4
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
17060408NHTT-3/8-3/8-3/840202040Rc3/8
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17060313
2018-09-25
用途: 油温アダプター
その他業種

ATFの油温アダプターとして使用しました 安価にできて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする