フィラメントテープ

フィラメントテープ - ケイユーフィラメントテープ - ケイユーフィラメントテープ - ケイユーフィラメントテープ - ケイユー
(4件のレビュー)

重梱包用のフィラメントテープになります。
被着体を汚染しにくいタイプにはなっていますが長時間の貼り付けや、被着体の材質によっては糊残りをすることがありますのでテストをお願い致します。

用途特に重梱包用などにご使用下さい。幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)45伸び(%)19主な用途梱包用引張強度(N/25mm)570引張強度(N/10mm)228内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77539824FR0250450.15PP+ガラス繊維ゴム系粘着剤6N/10mm、15N/25mm
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
17067426FR01--0.15PP+ガラス繊維ゴム系粘着剤-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17067426FR0177539824FR02FR01 フィラメントテープ ケイユー 77539824フィラメントテープケイユー1巻
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17067426
2020-10-29
用途: 工事看板のトタンの梱包

以前は布テープで梱包しておりましたが、切れたり剥がれたりして危険でしたのでこちらにしました。繊維が入っており、尚且つ粘着力も強く丈夫なので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 17067426
2019-10-01
用途: 引っ張り上げるロープの代わりに

巻上パイプに巻ける薄地で引張強度の強い安価なものを探してました。このフィラメントテープはガラス繊維が疎らで見た目は頼りなかったですが引張強度はスペック通りで、両面貼り合わせて高強度極薄バンドが作成できました。

1が参考にしています
対象商品 : 17067426
2018-09-20
用途: 梱包
株式会社五月工業

安いのですがフィラメントの数が少ないので少し頼りないです

1が参考にしています
対象商品 : 17067426
2016-12-03
用途: ベルトサンダーの替えベルトを任意の寸法に作製する時の接合、接着に
三宅工務店その他業種

伸びが19%とあったがほとんど伸びないので良い。
今の所何の問題もなく良好で現在使用中です。
接着強度と伸びが今後どのようなものか?
おそらく何の問題もなく使える良い製品と思われる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする