曜日別特売

ふっ素樹脂含浸ガラスクロス

ふっ素樹脂含浸ガラスクロス - 中興化成工業
(1件のレビュー)

ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。

用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911内容量1巻
注意
※表の特性値は測定値であり、規格値ではありません。
全12種類を絞り込む
テープ幅(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17068004FGF-400-2-300w300100.045-180~260
21,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
17068013FGF-400-2-600w600100.045-180~260
43,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17068022FGF-400-3-300w300100.075-180~260
22,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
17068038FGF-400-3-600w600100.075-180~260
45,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
17068047FGF-400-4-300w300100.095-180~260
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
17068056FGF-400-4-600w600100.095-180~260
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17068065FGF-400-6-300w300100.115-180~260
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17068074FGF-400-6-600w600100.115-180~260
オープン
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17068083FGF-400-8-300w300100.16-180~260
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17068092FGF-400-8-600w600100.16-180~260
オープン
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17068108FGF-400-10-300w300100.23-180~260
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17068117FGF-400-10-600w600100.23-180~260
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17068083
2023-01-09
用途: 加熱プレス時の剥離用
教育・研究機関

他製品では、簡単に引きちぎれたが、引き裂きに対する強度も強く、十分に使用に耐えるものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする