燃焼インジェクタークリーナー
燃料インジェクターを清浄に保持し、水分によるサビや腐食からインジェクターシステムを完全に守る。
不安定なアイドリング及びエンジンがかかりにくい等の症状を改善し、常に最高のエンジン効率とパワーを維持。
ガソリン車、フレックス燃料車とエタノールE10、E85バイオガソリンそしてディーゼル燃料に使用可能。
燃料インジェクター、ターボ、ガソリン直噴&キャブレターエンジンに適用。
- 使用量
- 燃料76Lに1本の割合
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(177mL)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17069133 | RP-34701 | 43116518 | RP-61701 | ![]() | インジェクタークリーナー 177ML リスロン | TRACERLINE | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |










![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888950-260806-02.jpg)
![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品] ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888995-260806-02.jpg)





