REX(レックス)[自動車用品]
燃料パイプセパレーター
車体に固定しているプラスチック製のクリップ(クランプ)から、パイプを傷つけずに安全にパチッと外すための工具です。
用途
燃料パイプと固定部を外すときに!
材質
ナイロン66
幅(mm)
22
全長(mm)
63
色
ブルー
深さ(mm)
差込口:14
外径(Φ)
差込口:8.8
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84888968
RT-06-1112
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください