オイルドレン50L

オイルドレン50L - REX(レックス)[自動車用品]オイルドレン50L - REX(レックス)[自動車用品]オイルドレン50L - REX(レックス)[自動車用品]

オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。

用途
オイル交換作業時に
高さ(mm)
受け皿:920~1460
タンク容量(L)
50
寸法(Φmm)
[受け皿開口部]小:400、大:550
収納時全高(mm)
950
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
取扱説明書:(0.45MB)
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83118896T-50D
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年11月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする