フリュードストッパー(クリップタイプ)
フューエルライン、エアコンライン、ブレーキライン、ブレーキライン(バンジョー)、パワステライン、オイルクーラーライン、フレアナット等金属フィッティングに有効で、金属タイプの液漏れをとめることができます。
- 用途
- ブレーキホースや燃料パイプなどを外した際、中の液体が垂れ流しになるのを一時的に止める時に
- セット内容
- パイプサイズ:5/16用2個、3/8用2個、1/2用2個、パンジョー用:2個
- 色
- ブルー
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1セット(8個)
注意
※用途以外使用しないオイル機器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:84888950 フリュードストッパー(クリップタイプ) - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888950-260806-02.jpg)
![注文コード:84888950 フリュードストッパー(クリップタイプ) - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84888950-260806-04.jpg)













![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)

