強力マグネ君

強力マグネ君 - オート強力マグネ君 - オート強力マグネ君 - オート強力マグネ君 - オート強力マグネ君 - オート強力マグネ君 - オート強力マグネ君 - オート強力マグネ君 - オート
(3件のレビュー)

はさむ力が強い。
マグネットだから取りはずしがカンタン。

材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保持枚数
耐荷重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17074715KHM-3001個ミニ2937×24×3270枚(B4コピー用紙)800
300
249
274(税込)
当日出荷
17074724KHM-3001個ミニ2937×24×3270枚(B4コピー用紙)800
300
249
274(税込)
当日出荷
17074733KHM-3001個ミニ2937×24×3270枚(B4コピー用紙)800
300
249
274(税込)
当日出荷
17074742KHM-3001個ミニ2937×24×3270枚(B4コピー用紙)800
300
249
274(税込)
当日出荷
17074758KHM-3001個透明ミニ2937×24×3270枚(B4コピー用紙)800
300
249
274(税込)
当日出荷
17074812KHM-500L1パック(10個)L6152×30×46110枚(B4コピー用紙)1500
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
17074828KHM-500L1パック(10個)L6152×30×46110枚(B4コピー用紙)1500
5,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
17074837KHM-500L1パック(10個)L6152×30×46110枚(B4コピー用紙)1500
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
17074846KHM-500L1パック(10個)L6152×30×46110枚(B4コピー用紙)1500
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
17074855KHM-500L1パック(10個)透明L6152×30×46110枚(B4コピー用紙)1500
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
17074663KHM-250MM1個ミニミニ1130×22×2660枚(B4コピー用紙)300
250
取扱い終了
17074672KHM-250MM1個ミニミニ1130×22×2660枚(B4コピー用紙)300
250
取扱い終了
17074688KHM-250MM1個ミニミニ1130×22×2660枚(B4コピー用紙)300
250
取扱い終了
17074697KHM-250MM1個ミニミニ1130×22×2660枚(B4コピー用紙)300
250
取扱い終了
17074706KHM-250MM1個透明ミニミニ1130×22×2660枚(B4コピー用紙)300
250
取扱い終了
17074767KHM-4001パック(10個)M4345×27×3890枚(B4コピー用紙)1000
4,000
取扱い終了
17074776KHM-4001パック(10個)M4345×27×3890枚(B4コピー用紙)1000
4,000
取扱い終了
17074785KHM-4001パック(10個)M4345×27×3890枚(B4コピー用紙)1000
4,000
取扱い終了
17074794KHM-4001パック(10個)M4345×27×3890枚(B4コピー用紙)1000
4,000
取扱い終了
17074803KHM-4001パック(10個)透明M4345×27×3890枚(B4コピー用紙)1000
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17074855
2017-09-11
用途: 掲示板に使用
株式会社興亜印刷

メチャメチャ強力で機械の振動でも落ちてこないので助かります

対象商品 : 17074672
2016-07-15
用途: 作業時の資料仕分け
製造業

マグネットの強さは普通ですし、突起物もなく使用しやすいのですが、資料別にマグネットの色を変えて使用したいので同じ大きさのばら売りが無く、本体にシールを貼り使用しています。ばら売りがぜひ欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに参考にしてもらうよう、依頼いたします。

対象商品 : 17074715
2015-09-09
用途: A4サイズの用紙を数枚挟みます

小さい割には強力で使い勝手はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする