曜日別特売

チップ ADMT

チップ ADMT - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40901752ADMT080308L CY100HCY100H0.83.18
14,100
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
40901761ADMT080308L CY250CY2500.83.18
14,100
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
40901777ADMT100308L CY100HCY100H0.83.18
14,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
40901786ADMT100308L CY250CY2500.83.18
14,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
40901795ADMT100308L GF30GF300.83.18
14,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40901813ADMT100320L CY250CY25023.18
14,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
40901831ADMT12T308L CY100HCY100H0.83.97
15,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
40901847ADMT12T308L CY250CY2500.83.97
15,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
40901856ADMT12T308L GF30GF300.83.97
15,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40901865ADMT12T320L CY100HCY100H23.97
15,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40901874ADMT12T320L CY250CY25023.97
15,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40901883ADMT12T330L CY250CY250-3.97
15,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40901892ADMT12T330L GF30GF30-3.97
15,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40901804ADMT100320LCY100H23.18
オープン
取扱い終了
40901822ADMT100320LGF3023.18
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする