三菱マテリアル
チップ WBMT-MV
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
3
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
全12種類を絞り込む
材質
AP25N
NX3035
VP15TF
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58674217
WBMTL30202L-MV NX3035
NX3035
0.2
¥
10,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
58674226
WBMTL30202L-MV VP15TF
VP15TF
0.2
¥
12,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
58674244
WBMTL30202R-MV NX3035
NX3035
0.2
¥
10,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
58674253
WBMTL30202R-MV VP15TF
VP15TF
0.2
¥
12,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
58674271
WBMTL30204L-MV NX3035
NX3035
0.4
¥
10,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
58674287
WBMTL30204L-MV VP15TF
VP15TF
0.4
¥
12,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
58674305
WBMTL30204R-MV NX3035
NX3035
0.4
¥
10,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
58674314
WBMTL30204R-MV VP15TF
VP15TF
0.4
¥
12,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
58674201
WBMTL30202L-MV AP25N
AP25N
0.2
¥
10,000
取扱い終了
58674235
WBMTL30202R-MV AP25N
AP25N
0.2
¥
10,000
取扱い終了
58674262
WBMTL30204L-MV AP25N
AP25N
0.4
¥
10,000
取扱い終了
58674296
WBMTL30204R-MV AP25N
AP25N
0.4
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください