ナノテクブラシ

ナノテクブラシ - 喜多製作所ナノテクブラシ - 喜多製作所ナノテクブラシ - 喜多製作所ナノテクブラシ - 喜多製作所ナノテクブラシ - 喜多製作所ナノテクブラシ - 喜多製作所

ナノテクブラシはICソケットに組み込まれたコンタクトプローブ等に付着、転移したハンダくずを効果的に取り除く事を主目的としたオリジナルクリーニングアイテムです。
上記の使用方法のほか、切削や穴あけ、研磨、旋盤加工などの際に加工面に生ずるバリ除去や金属製品の錆取りにもご利用可能です。
ブラシは極めて細いステンレスワイヤーを採用し、樹脂ブラシでは実現できない高いかき剥がし効果と細い谷部への入り込み効果を生み出します。
また優れた携帯性で突発的な応急作業にも最適です。

材質SUS全長(mm)181ホルダー長さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
ホルダー径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17078924NANO-1-0030.031
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
17078933NANO-1-0040.041
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
17078942NANO-1-0050.051
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
17078958NANO-2-0030.032
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
17078967NANO-2-0040.042
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
17078976NANO-2-0050.052
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
17078985NANO-3-0030.033
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
17078994NANO-3-0040.043
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
17079003NANO-3-0050.053
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
17079012NANO-4-0030.034
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
17079028NANO-4-0040.044
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
17079037NANO-4-0050.054
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
17079046NANO-5-0030.035
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
17079055NANO-5-0040.045
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
17079064NANO-5-0050.055
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする