ハンドトラック ハンドパーキングシリーズ

ハンドトラック ハンドパーキングシリーズ - 上杉輸送機
(1件のレビュー)

ハンドパーキングシリーズは、ハンドルから手を離すとブレーキがかかり、停止中に勝手に動き出す事がありません。

材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※山間部等、配送が困難な地域につきましては別途送料を申し受けすることがございます。悪しからずご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17089388NB-HP101740×48013513.5
オープン
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17089397NF-HP301910×61021023.5
オープン
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17089397
2018-03-23
用途: 駅構内の荷物運搬用
その他業種

折りたたむタイプを選んで良かったのですが、
台車本体が重く、一人でどうにか持てる重さてす。
折りたたむタイプを選ぶのは移動も考慮して
いるので、メーカーに希望するのは軽量化ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする