SKC
ハンドタップ(#2中)
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
1NS14
ねじ径
1NS14
山数
8(UNC),12・14(UNF)
1インチ当たり山数
14
ねじ径(inch)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17133007
1NS14 SKS
合金工具鋼(SKS)
¥
7,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
17133506
1NS14 SKH
高速度工具鋼(SKH)
¥
22,375
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類