ハンドタップ(#3上)

ハンドタップ(#3上) - SKC

ユニファイネジ用(角度60°)

呼び寸法1NS14ねじ径1NS14山数8(UNC),12・14(UNF)1インチ当たり山数14ねじ径(inch)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171408921NS14 SKH高速度工具鋼(SKH)
22,375
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
171403931NS14 SKS合金工具鋼(SKS)
7,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする