SKC
オーバーサイズハンドタップ
用途
メッキ加工用・熱処理加工用
材質
高速度工具鋼(SKH)
内容量
1個
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17112208
1/4W20 SKHGⅡ+0.1
1/4W20
1/4W20
-
-
62
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
17112217
1/4W20 SKHGⅡ+0.2
1/4W20
1/4W20
-
-
62
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
17112226
5/16W18 SKHGⅡ+0.1
5/16W18
5/16W18
-
-
70
¥
3,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
17112235
3/8W16 SKHGⅡ+0.1
3/8W16
3/8W16
-
-
75
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
17112244
3/8W16 SKHGⅡ+0.2
3/8W16
3/8W16
-
-
75
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
17112253
1/2W12 SKHGⅡ+0.1
1/2W12
1/2W12
-
-
85
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
17112262
1/2W12 SKHGⅡ+0.2
1/2W12
1/2W12
-
-
85
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
17112278
1/2W12 SKHGⅡ+0.3
1/2W12
1/2W12
-
-
85
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
17112287
5/8W11 SKHGⅡ+0.1
5/8W11
5/8W11
-
-
95
¥
11,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
17112296
5/8W11 SKHGⅡ+0.2
5/8W11
5/8W11
-
-
95
¥
11,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
17112305
5/8W11 SKHGⅡ+0.3
5/8W11
5/8W11
-
-
95
¥
11,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
17112314
3/4W10 SKHGⅡ+0.1
3/4W10
3/4W10
-
-
105
¥
16,850
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
17112323
3/4W10 SKHGⅡ+0.2
3/4W10
3/4W10
-
-
105
¥
16,850
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
17112332
3/4W10 SKHGⅡ+0.3
3/4W10
3/4W10
-
-
105
¥
16,850
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
17112348
7/8W9 SKHGⅡ+0.3
7/8W9
7/8W9
-
-
115
¥
22,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
17112357
1W8 SKHGⅡ+0.3
1W8
1W8
-
-
125
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
17112366
M 3X0.50 SKHGⅡ+0.1
M3×0.50
M3
0.5
0.5
46
¥
1,875
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
17112375
M 3X0.50 SKHGⅡ+0.2
M3×0.50
M3
0.5
0.5
46
¥
1,875
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
17112384
M 4X0.70 SKHGⅡ+0.1
M4×0.70
M4
0.7
0.7
52
¥
1,875
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
17112393
M 4X0.70 SKHGⅡ+0.2
M4×0.70
M4
0.7
0.7
52
¥
1,875
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
17112402
M 5X0.80 SKHGⅡ+0.1
M5×0.80
M5
0.8
0.8
60
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
17112418
M 5X0.80 SKHGⅡ+0.2
M5×0.80
M5
0.8
0.8
60
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
17112427
M 6X1.00 SKHGⅡ+0.1
M6×1.00
M6
1
1
62
¥
2,125
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
17112436
M 6X1.00 SKHGⅡ+0.2
M6×1.00
M6
1
1
62
¥
2,125
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
17112445
M 6X1.00 SKHGⅡ+0.3
M6×1.00
M6
1
1
62
¥
2,125
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
17112454
M 8X1.25 SKHGⅡ+0.1
M8×1.25
M8
1.25
1.25
70
¥
3,150
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
17112463
M 8X1.25 SKHGⅡ+0.2
M8×1.25
M8
1.25
1.25
70
¥
3,150
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
17112472
M 8X1.25 SKHGⅡ+0.3
M8×1.25
M8
1.25
1.25
70
¥
3,150
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
17112488
M 8X1.25 SKHGⅡ+0.5
M8×1.25
M8
1.25
1.25
70
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
17112497
M 8X1.25 SKHGⅡ+0.6
M8×1.25
M8
1.25
1.25
70
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
17112506
M 10X1.50 SKHGⅡ+0.1
M10×1.50
M10
1.5
1.5
75
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
17112515
M 10X1.50 SKHGⅡ+0.2
M10×1.50
M10
1.5
1.5
75
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
17112524
M 10X1.50 SKHGⅡ+0.3
M10×1.50
M10
1.5
1.5
75
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
17112533
M 10X1.50 SKHGⅡ+0.4
M10×1.50
M10
1.5
1.5
75
¥
5,250
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
17112542
M 10X1.50 SKHGⅡ+0.5
M10×1.50
M10
1.5
1.5
75
¥
5,250
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
17112558
M 10X1.50 SKHGⅡ+0.6
M10×1.50
M10
1.5
1.5
75
¥
5,250
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
17112567
M 12X1.75 SKHGⅡ+0.1
M12×1.75
M12
1.75
1.75
82
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
17112576
M 12X1.75 SKHGⅡ+0.2
M12×1.75
M12
1.75
1.75
82
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
17112585
M 12X1.75 SKHGⅡ+0.3
M12×1.75
M12
1.75
1.75
82
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
17112594
M 12X1.75 SKHGⅡ+0.4
M12×1.75
M12
1.75
1.75
82
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
17112603
M 12X1.75 SKHGⅡ+0.5
M12×1.75
M12
1.75
1.75
82
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
17112612
M 12X1.75 SKHGⅡ+0.6
M12×1.75
M12
1.75
1.75
82
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
17112628
M 12X1.75 SKHGⅡ+0.8
M12×1.75
M12
1.75
1.75
82
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
17112637
M 14X2.00 SKHGⅡ+0.2
M14×2.00
M14
2
2
88
¥
9,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
17112646
M 14X2.00 SKHGⅡ+0.3
M14×2.00
M14
2
2
88
¥
9,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
17112655
M 16X2.00 SKHGⅡ+0.1
M16×2.00
M16
2
2
95
¥
10,250
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
17112664
M 16X2.00 SKHGⅡ+0.2
M16×2.00
M16
2
2
95
¥
10,250
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
17112673
M 16X2.00 SKHGⅡ+0.3
M16×2.00
M16
2
2
95
¥
10,250
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
17112682
M 16X2.00 SKHGⅡ+0.6
M16×2.00
M16
2
2
95
¥
12,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
17112698
M 16X2.00 SKHGⅡ+0.8
M16×2.00
M16
2
2
95
¥
12,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
ハンドタップの種類