曜日別特売

オーバーサイズパイプタップ

オーバーサイズパイプタップ - SKC
用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171129081/8PF28 SKHGⅡ+0.11/8PF281/8PF2855198
5,750
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
171129171/8PF28 SKHGⅡ+0.21/8PF281/8PF2855198
5,750
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
171129261/8PF28 SKHGⅡ+0.31/8PF281/8PF2855198
5,750
3,898
4,288(税込)
当日出荷
171129351/4PF19 SKHGⅡ+0.11/4PF191/4PF19622811
8,250
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
171129441/4PF19 SKHGⅡ+0.21/4PF191/4PF19622811
8,250
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
171129531/4PF19 SKHGⅡ+0.31/4PF191/4PF19622811
8,250
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
171129623/8PF19 SKHGⅡ+0.13/8PF193/8PF19652814
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
171129783/8PF19 SKHGⅡ+0.23/8PF193/8PF19652814
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
171129873/8PF19 SKHGⅡ+0.33/8PF193/8PF19652814
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
171129961/2PF14 SKHGⅡ+0.11/2PF141/2PF14803518
18,750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
171130051/2PF14 SKHGⅡ+0.21/2PF141/2PF14803518
18,750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
171130141/2PF14 SKHGⅡ+0.31/2PF141/2PF14803518
18,750
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
171130233/4PF14 SKHGⅡ+0.13/4PF143/4PF14853523
30,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
171130323/4PF14 SKHGⅡ+0.23/4PF143/4PF14853523
30,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
171130483/4PF14 SKHGⅡ+0.33/4PF143/4PF14853523
30,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
171130571PF11 SKHGⅡ+0.11PF111PF11954526
56,250
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
171130661PF11 SKHGⅡ+0.21PF111PF11954526
56,250
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
171130751PF11 SKHGⅡ+0.31PF111PF11954526
56,250
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする