スパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ)

スパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ) - SKCスパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ) - SKCスパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ) - SKCスパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ) - SKCスパイラルタップ/メートルネジ用(オーバーサイズ) - SKC

ホモ処理加工

用途メッキ加工用・熱処理加工用突き出しセンタ有無-内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17113084M 3×0.5 SKHGⅡ+0.1M3×0.5114ハイス_SKHホモ処理
2,475
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
17113093M 3×0.5 SKHGⅡ+0.2M3×0.5114ハイス_SKHホモ処理
2,475
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
17113102M 4×0.7 SKHGⅡ+0.1M4×0.7135ハイス_SKHホモ処理
2,475
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17113118M 4×0.7 SKHGⅡ+0.2M4×0.7135ハイス_SKHホモ処理
2,475
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
17113127M 5×0.8 SKHGⅡ+0.1M5×0.8165.5ハイス_SKHホモ処理
2,625
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
17113136M 5×0.8 SKHGⅡ+0.2M5×0.8165.5ハイス_SKHホモ処理
2,625
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
17113145M 6×1 SKHGⅡ+0.1M6×1196ハイス_SKHホモ処理
3,000
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
17113154M 6×1 SKHGⅡ+0.2M6×1196ハイス_SKHホモ処理
3,000
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
17113163M 6×1 SKHGⅡ+0.3M6×1196ハイス_SKHホモ処理
3,000
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
17113172M 8×1.25 SKHGⅡ+0.1M8×1.25226.2ハイス_SKHホモ処理
4,125
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
17113188M 8×1.25 SKHGⅡ+0.2M8×1.25226.2ハイス_SKHホモ処理
4,125
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
17113197M 8×1.25 SKHGⅡ+0.3M8×1.25226.2ハイス_SKHホモ処理
4,125
2,898
3,188(税込)
当日出荷
17113206M 10×1.5 SKHGⅡ+0.1M10×1.5247ハイス_SKHホモ処理
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17113215M 10×1.5 SKHGⅡ+0.2M10×1.5247ハイス_SKHホモ処理
6,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17113224M 10×1.5 SKHGⅡ+0.3M10×1.5247ハイス_SKHホモ処理
6,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
17113233M 12×1.75 SKHGⅡ+0.1M12×1.75298.5ハイス_SKHホモ処理
7,750
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
17113242M 12×1.75 SKHGⅡ+0.2M12×1.75298.5ハイス_SKHホモ処理
7,750
5,198
5,718(税込)
当日出荷
17113258M 12×1.75 SKHGⅡ+0.3M12×1.75298.5ハイス_SKHホモ処理
7,750
5,198
5,718(税込)
当日出荷
17113267M 14×2 SKHGⅡ+0.2M14×23010.5ハイス_SKHホモ処理
12,500
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
17113276M 14×2 SKHGⅡ+0.3M14×23010.5ハイス_SKHホモ処理
12,500
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
17113285M 16×2 SKHGⅡ+0.1M16×23212.5ハイス_SKHホモ処理
13,250
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
17113294M 16×2 SKHGⅡ+0.2M16×23212.5ハイス_SKHホモ処理
13,250
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
17113303M 16×2 SKHGⅡ+0.3M16×23212.5ハイス_SKHホモ処理
13,250
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
17113312M 18×2.5 SKHGⅡ+0.2M18×2.53714ハイス_SKHホモ処理
19,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
17113328M 18×2.5 SKHGⅡ+0.3M18×2.53714ハイス_SKHホモ処理
19,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
17113337M 20×2.5 SKHGⅡ+0.2M20×2.53715ハイス_SKHホモ処理
22,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
17113346M 20×2.5 SKHGⅡ+0.3M20×2.53715ハイス_SKHホモ処理
22,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
17113355M 22×2.5 SKHGⅡ+0.3M22×2.53817ハイス_SKHホモ処理
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
17113364M 24×3 SKHGⅡ+0.3M24×34519ハイス_SKHホモ処理
30,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
17113373M 27×3 SKHGⅡ+0.3M27×34520ハイス_SKHホモ処理
44,750
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
17113382M 30×3.5 SKHGⅡ+0.3M30×3.54823ハイス_SKHホモ処理
56,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
17113398M 33×3.5 SKHGⅡ+0.3M33×3.55025ハイス_SKHホモ処理
81,350
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
17113407M 36×4 SKHGⅡ+0.3M36×45328ハイス_SKHホモ処理
95,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする