オーバーサイズポイントタップ

オーバーサイズポイントタップ - SKCオーバーサイズポイントタップ - SKCオーバーサイズポイントタップ - SKC
(1件のレビュー)

ホモ処理加工

用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
全長(mm)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17113416M 3X0.50 SKHGⅡ+0.1M30.50.546M3×0.50
2,475
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
17113425M 3X0.50 SKHGⅡ+0.2M30.50.546M3×0.50
2,475
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
17113434M 4X0.70 SKHGⅡ+0.1M40.70.752M4×0.70
2,475
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17113443M 4X0.70 SKHGⅡ+0.2M40.70.752M4×0.70
2,475
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17113452M 5X0.80 SKHGⅡ+0.1M50.80.860M5×0.80
2,625
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17113468M 5X0.80 SKHGⅡ+0.2M50.80.860M5×0.80
2,625
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17113477M 6X1.00 SKHGⅡ+0.1M61162M6×1.00
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
17113486M 6X1.00 SKHGⅡ+0.2M61162M6×1.00
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
17113495M 6X1.00 SKHGⅡ+0.3M61162M6×1.00
3,000
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17113504M 8X1.25 SKHGⅡ+0.1M81.251.2570M8×1.25
4,125
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17113513M 8X1.25 SKHGⅡ+0.2M81.251.2570M8×1.25
4,125
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
17113522M 8X1.25 SKHGⅡ+0.3M81.251.2570M8×1.25
4,125
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17113538M 10X1.50 SKHGⅡ+0.1M101.51.575M10×1.50
6,000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
17113547M 10X1.50 SKHGⅡ+0.2M101.51.575M10×1.50
6,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
17113556M 10X1.50 SKHGⅡ+0.3M101.51.575M10×1.50
6,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
17113565M 12X1.75 SKHGⅡ+0.1M121.751.7582M12×1.75
7,750
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
17113574M 12X1.75 SKHGⅡ+0.2M121.751.7582M12×1.75
7,750
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
17113583M 12X1.75 SKHGⅡ+0.3M121.751.7582M12×1.75
7,750
5,598
6,158(税込)
当日出荷
17113592M 14X2.00 SKHGⅡ+0.2M142288M14×2.00
12,500
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
17113608M 14X2.00 SKHGⅡ+0.3M142288M14×2.00
12,500
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
17113617M 16X2.00 SKHGⅡ+0.1M162295M16×2.00
13,250
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
17113626M 16X2.00 SKHGⅡ+0.2M162295M16×2.00
13,250
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
17113635M 16X2.00 SKHGⅡ+0.3M162295M16×2.00
13,250
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
17113644M 18X2.50 SKHGⅡ+0.2M182.52.5100M18×2.50
19,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
17113653M 18X2.50 SKHGⅡ+0.3M182.52.5100M18×2.50
19,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
17113662M 20X2.50 SKHGⅡ+0.2M202.52.5105M20×2.50
22,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
17113678M 20X2.50 SKHGⅡ+0.3M202.52.5105M20×2.50
22,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
17113687M 22X2.50 SKHGⅡ+0.3M222.52.5115M22×2.50
26,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
17113696M 24X3.00 SKHGⅡ+0.3M2433120M24×3.00
30,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
17113705M 27X3.00 SKHGⅡ+0.3M2733130M27×3.00
44,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17113714M 30X3.50 SKHGⅡ+0.3M303.53.5135M30×3.50
56,250
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
17113723M 33X3.50 SKHGⅡ+0.3M333.53.5145M33×3.50
81,350
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17113732M 36X4.00 SKHGⅡ+0.3M3644155M36×4.00
8,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17113504
2021-04-26
用途: タップ加工に
株式会社大西金具

メッキ後に通りゲージが入らない商品があり、OSGやヤマワのオーバー
タップでは、効果なくこのタップをつかうとかなりがたも大きくなった。
あとは、止まりゲージがメッキ前通ってしまうので。それがどおなるか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする