スパイラルタップ/メートルネジ用(ステンレス用/SU)

スパイラルタップ/メートルネジ用(ステンレス用/SU) - SKC
全長(mm)-突き出しセンタ有無-内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17113827M 3×0.5 SKHM3×0.5--ハイス_SKHノンコーティング
1,925
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
17113854M 4×0.7 SKHM4×0.7--ハイス_SKHノンコーティング
1,925
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
17113888M 5×0.8 SKHM5×0.8--ハイス_SKHノンコーティング
1,925
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
17113915M 6×1 SKHM6×1--ハイス_SKHノンコーティング
2,075
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
17113942M 8×1.25 SKHM8×1.25--ハイス_SKHノンコーティング
3,000
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
17113976M 10×1.5 SKHM10×1.5--ハイス_SKHノンコーティング
3,750
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17114003M 12×1.75 SKHM12×1.75--ハイス_SKHノンコーティング
5,500
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
17114028M 14×2 SKHM14×2--ハイス_SKHノンコーティング
7,250
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
17114046M 16×2 SKHM16×2--ハイス_SKHノンコーティング
9,650
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
17114064M 18×2.5 SKHM18×2.5--ハイス_SKHノンコーティング
13,625
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
17114082M 20×2.5 SKHM20×2.5--ハイス_SKHノンコーティング
16,825
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
17114107M 22×2.5 SKHM22×2.5--ハイス_SKHノンコーティング
22,475
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
17114125M 24×3 SKHM24×3--ハイス_SKHノンコーティング
27,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
17114143M 27×3 SKHM27×3--ハイス_SKHノンコーティング
34,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
17114168M 30×3.5 SKHM30×3.5--ハイス_SKHノンコーティング
43,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
17114186M 33×3.5 SKHM33×3.5--ハイス_SKHノンコーティング
54,050
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
17114204M 36×4 SKHM36×4--ハイス_SKHノンコーティング
68,750
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする