スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク)

スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク) - SKC
突き出しセンタ有無-内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17115218M 3×0.5 SKH L100M3×0.5114ハイス_SKHホモ処理
5,250
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
17115227M 4×0.7 SKH L100M4×0.7135ハイス_SKHホモ処理
4,825
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
17115236M 5×0.8 SKH L100M5×0.8165.5ハイス_SKHホモ処理
4,825
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
17115245M 6×1 SKH L150M6×1196ハイス_SKHホモ処理
5,850
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
17115254M 6×1 SKH L200M6×1196ハイス_SKHホモ処理
8,625
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
17115263M 8×1.25 SKH L150M8×1.25226.2ハイス_SKHホモ処理
7,825
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
17115272M 8×1.25 SKH L200M8×1.25226.2ハイス_SKHホモ処理
10,500
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
17115288M 10×1.5 SKH L150M10×1.5247ハイス_SKHホモ処理
10,500
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
17115297M 10×1.5 SKH L200M10×1.5247ハイス_SKHホモ処理
11,350
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
17115306M 12×1.75 SKH L150M12×1.75298.5ハイス_SKHホモ処理
12,225
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
17115315M 12×1.75 SKH L200M12×1.75298.5ハイス_SKHホモ処理
13,950
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
17115324M 12×1.75 SKH L250M12×1.75298.5ハイス_SKHホモ処理
15,750
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
17115333M 14×2 SKH L150M14×23010.5ハイス_SKHホモ処理
14,325
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
17115342M 14×2 SKH L200M14×23010.5ハイス_SKHホモ処理
17,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
17115358M 16×2 SKH L150M16×23212.5ハイス_SKHホモ処理
15,750
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
17115367M 16×2 SKH L200M16×23212.5ハイス_SKHホモ処理
19,125
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
17115376M 16×2 SKH L250M16×23212.5ハイス_SKHホモ処理
26,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
17115385M 18×2.5 SKH L150M18×2.53714ハイス_SKHホモ処理
20,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
17115394M 18×2.5 SKH L200M18×2.53714ハイス_SKHホモ処理
26,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
17115403M 20×2.5 SKH L150M20×2.53715ハイス_SKHホモ処理
26,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
17115412M 20×2.5 SKH L200M20×2.53715ハイス_SKHホモ処理
32,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
17115428M 20×2.5 SKH L250M20×2.53715ハイス_SKHホモ処理
36,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
17115437M 22×2.5 SKH L150M22×2.53817ハイス_SKHホモ処理
29,475
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
17115446M 22×2.5 SKH L200M22×2.53817ハイス_SKHホモ処理
35,650
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
17115455M 22×2.5 SKH L250M22×2.53817ハイス_SKHホモ処理
41,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
17115464M 24×3 SKH L150M24×34519ハイス_SKHホモ処理
34,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
17115473M 24×3 SKH L200M24×34519ハイス_SKHホモ処理
41,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
17115498M 24×3 SKH L250M24×34519ハイス_SKHホモ処理
49,450
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
17115507M 27×3 SKH L200M27×34520ハイス_SKHホモ処理
52,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
17115516M 27×3 SKH L300M27×34520ハイス_SKHホモ処理
69,250
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
17115525M 30×3.5 SKH L200M30×3.54823ハイス_SKHホモ処理
69,250
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
17115534M 30×3.5 SKH L300M30×3.54823ハイス_SKHホモ処理
86,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17115543M 33×3.5 SKH L200M33×3.55125ハイス_SKHホモ処理
77,750
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
17115552M 33×3.5 SKH L300M33×3.55125ハイス_SKHホモ処理
103,750
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
17115568M 36×4 SKH L200M36×45728ハイス_SKHホモ処理
86,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17115577M 36×4 SKH L300M36×45728ハイス_SKHホモ処理
121,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする