SKC
ステン用ハンドタップ
従来のSKHのタップをステンレス用にスクイ角を付け、ホモ処理加工をしています。
喰い付は中タップのみ。
材質
高速度工具鋼(SKH)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17120233
M 3X0.50 SKH
M3×0.50
M3
0.5
0.5
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
17120242
M 4X0.70 SKH
M4×0.70
M4
0.7
0.7
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
17120258
M 5X0.80 SKH
M5×0.80
M5
0.8
0.8
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
17120267
M 6X1.00 SKH
M6×1.00
M6
1
1
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
17120276
M 8X1.25 SKH
M8×1.25
M8
1.25
1.25
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
17120285
M 10X1.50 SKH
M10×1.50
M10
1.5
1.5
¥
3,175
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
17120294
M 12X1.75 SKH
M12×1.75
M12
1.75
1.75
¥
4,225
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類