曜日別特売

マシンタップ

マシンタップ - SKCマシンタップ - SKCマシンタップ - SKCマシンタップ - SKCマシンタップ - SKCマシンタップ - SKCマシンタップ - SKCマシンタップ - SKC
(3件のレビュー)

メートル並目ねじ用(角度60°)

内容量1個
全60種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじピッチ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17144654M 3X0.60 SKSM3×0.60M30.60.6合金工具鋼(SKS)
1,450
969
1,066(税込)
当日出荷
17144663M 3X0.50 SKSM3×0.50M30.50.5合金工具鋼(SKS)
1,450
969
1,066(税込)
当日出荷
17144672M 3.5X0.60 SKSM3.5×0.60M3.50.60.6合金工具鋼(SKS)
2,050
1,398
1,538(税込)
当日出荷
17144688M 4X0.75 SKSM4×0.75M40.750.75合金工具鋼(SKS)
1,450
969
1,066(税込)
当日出荷
17144697M 4X0.70 SKSM4×0.70M40.70.7合金工具鋼(SKS)
1,450
969
1,066(税込)
当日出荷
17144706M 4.5X0.75 SKSM4.5×0.75M4.50.750.75合金工具鋼(SKS)
2,225
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
17144715M 5X0.90 SKSM5×0.90M50.90.9合金工具鋼(SKS)
1,500
989
1,088(税込)
7日以内出荷
17144724M 5X0.80 SKSM5×0.80M50.80.8合金工具鋼(SKS)
1,500
989
1,088(税込)
当日出荷
17144733M 6X1.00 SKSM6×1.00M611合金工具鋼(SKS)
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
17144742M 7X1.00 SKSM7×1.00M711合金工具鋼(SKS)
2,450
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
17144758M 8X1.25 SKSM8×1.25M81.251.25合金工具鋼(SKS)
2,500
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17144767M 9X1.25 SKSM9×1.25M91.251.25合金工具鋼(SKS)
3,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
17144776M 10X1.50 SKSM10×1.50M101.51.5合金工具鋼(SKS)
3,750
2,398
2,638(税込)
当日出荷
17144785M 11X1.50 SKSM11×1.50M111.51.5合金工具鋼(SKS)
4,750
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
17144794M 12X1.75 SKSM12×1.75M121.751.75合金工具鋼(SKS)
5,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
17144803M 13X1.75 SKSM13×1.75M131.751.75合金工具鋼(SKS)
6,425
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
17144812M 14X2.00 SKSM14×2.00M1422合金工具鋼(SKS)
6,425
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
17144828M 15X2.00 SKSM15×2.00M1522合金工具鋼(SKS)
7,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
17144837M 16X2.00 SKSM16×2.00M1622合金工具鋼(SKS)
7,500
5,198
5,718(税込)
当日出荷
17144846M 18X2.50 SKSM18×2.50M182.52.5合金工具鋼(SKS)
9,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
17144855M 20X2.50 SKSM20×2.50M202.52.5合金工具鋼(SKS)
11,250
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
17144864M 22X2.50 SKSM22×2.50M222.52.5合金工具鋼(SKS)
13,750
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
17144873M 24X3.00 SKSM24×3.00M2433合金工具鋼(SKS)
19,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
17144882M 25X3.00 SKSM25×3.00M2533合金工具鋼(SKS)
24,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
17144898M 27X3.00 SKSM27×3.00M2733合金工具鋼(SKS)
28,750
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
17144907M 30X3.50 SKSM30×3.50M303.53.5合金工具鋼(SKS)
35,750
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
17144916M 33X3.50 SKSM33×3.50M333.53.5合金工具鋼(SKS)
46,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17144934M 39X4.00 SKSM39×4.00M3944合金工具鋼(SKS)
74,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
17144943M 42X4.50 SKSM42×4.50M424.54.5合金工具鋼(SKS)
89,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
17144952M 45X4.50 SKSM45×4.50M454.54.5合金工具鋼(SKS)
113,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
17144977M 52X5.00 SKSM52×5.00M5255合金工具鋼(SKS)
167,500
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
17145187M 3X0.60 SKHM3×0.60M30.60.6高速度工具鋼(SKH)
3,550
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17145196M 3X0.50 SKHM3×0.50M30.50.5高速度工具鋼(SKH)
3,550
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17145205M 3.5X0.60 SKHM3.5×0.60M3.50.60.6高速度工具鋼(SKH)
3,550
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17145214M 4X0.75 SKHM4×0.75M40.750.75高速度工具鋼(SKH)
3,550
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17145223M 4X0.70 SKHM4×0.70M40.70.7高速度工具鋼(SKH)
3,550
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
17145232M 4.5X0.75 SKHM4.5×0.75M4.50.750.75高速度工具鋼(SKH)
4,350
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
17145248M 5X0.90 SKHM5×0.90M50.90.9高速度工具鋼(SKH)
3,800
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
17145257M 5X0.80 SKHM5×0.80M50.80.8高速度工具鋼(SKH)
3,800
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
17145266M 6X1.00 SKHM6×1.00M611高速度工具鋼(SKH)
4,425
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
17145275M 8X1.25 SKHM8×1.25M81.251.25高速度工具鋼(SKH)
6,750
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
17145284M 9X1.25 SKHM9×1.25M91.251.25高速度工具鋼(SKH)
8,375
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
17145293M 10X1.50 SKHM10×1.50M101.51.5高速度工具鋼(SKH)
9,350
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
17145302M 12X1.75 SKHM12×1.75M121.751.75高速度工具鋼(SKH)
13,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
17145318M 14X2.00 SKHM14×2.00M1422高速度工具鋼(SKH)
20,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
17145327M 16X2.00 SKHM16×2.00M1622高速度工具鋼(SKH)
21,750
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
17145336M 18X2.50 SKHM18×2.50M182.52.5高速度工具鋼(SKH)
28,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
17145345M 20X2.50 SKHM20×2.50M202.52.5高速度工具鋼(SKH)
40,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
17145354M 22X2.50 SKHM22×2.50M222.52.5高速度工具鋼(SKH)
48,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
17145363M 24X3.00 SKHM24×3.00M2433高速度工具鋼(SKH)
61,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17144663
2018-06-01
用途: 機械に使って在るネジ山の補修
らいず縫製製造業

機械に使って在ネジ山が崩れた時の補修 使えなかった。

対象商品 : 17144663
2016-05-24
用途: 塗装後の再タップに使用
東芝EIコントロールシステム株式会社製造業

使用に当って満足

対象商品 : 17144697
2016-06-04
用途: 現地作業
製造業

M4のマシンタップを折ってしまいホームセンターを探し回っても見つからず、ネットで探したら貴社のマシンタップが一番安かったので購入しました。
使い勝手は問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする