曜日別特売

コードレス電話機用充電池

コードレス電話機用充電池 - オーム電機
(5件のレビュー)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池です。
充電済みですので、すぐにお使いいただけます。
充電しておけば、1年後でも使用可能です
安全装置内蔵

内容量1個
注意
※記載のない機種については販売店にお訪ねください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20352447TEL-B0013H2.4700mAh
オープン
取扱い終了
代替品有
20566376TEL-B0001H3.6350mAh
オープン
取扱い終了
代替品有
20566403TEL-B0004H2.4800mAh
オープン
取扱い終了
代替品有
20566455TEL-B0009H3.6700mAh
オープン
取扱い終了
代替品有
20566464TEL-B0010H3.6700mAh
オープン
取扱い終了
代替品有
20566498TEL-B0014H2.4700mAh
オープン
取扱い終了
代替品有
20566516TEL-B0016H3.6700mAh
オープン
取扱い終了
代替品有
20566525TEL-B0017H3.6700mAh
オープン
取扱い終了
代替品有
20566534TEL-B0018H2.4700mAh
オープン
取扱い終了
代替品有
17160483TEL-B2061H2.4900mAh
オープン
取扱い終了
17160492TEL-B2062H2.4900mAh
オープン
取扱い終了
17160508TEL-B2064H2.4900mAh
オープン
取扱い終了
17160517TEL-B2065H2.4900mAh
オープン
取扱い終了
17160526TEL-B2066H2.4900mAh
オープン
取扱い終了
17160535TEL-B2067H2.4900mAh
オープン
取扱い終了
17160544TEL-B2070H3.6800mAh
オープン
取扱い終了
17160553TEL-B2071H3.6800mAh
オープン
取扱い終了
17160562TEL-B2072H3.6800mAh
オープン
取扱い終了
17160578TEL-B2073H2.4850mAh
オープン
取扱い終了
17160587TEL-B2074H2.4800mAh
オープン
取扱い終了
17160596TEL-B2077H3.6800mAh
オープン
取扱い終了
17160605TEL-B2078H3.6800mAh
オープン
取扱い終了
20566385TEL-B0002H2.4800mAh
オープン
取扱い終了
20566394TEL-B0003H2.4800mAh
オープン
取扱い終了
20566412TEL-B0005H2.4800mAh
オープン
取扱い終了
20566428TEL-B0006H2.4800mAh
オープン
取扱い終了
20566437TEL-B0007H2.4800mAh
オープン
取扱い終了
20566446TEL-B0008H3.6700mAh
オープン
取扱い終了
20566473TEL-B0011H3.6700mAh
オープン
取扱い終了
20566482TEL-B0012H3.6700mAh
オープン
取扱い終了
20566507TEL-B0015H3.6700mAh
オープン
取扱い終了
20566543TEL-B0019H2.4500nAh
オープン
取扱い終了
62968912TEL-B0069H2.4500mAh
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20352447TEL-B0013H46445246TEL-B33TEL-B0013H コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機 46445246コードレス電話機用充電池 800mAhオーム電機1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20566376TEL-B0001H46445298TEL-B71TEL-B0001H コードレス電話機用充電池 600mAh オーム電機 46445298コードレス電話機用充電池 600mAhオーム電機1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20566403TEL-B0004H46445167TEL-B24TEL-B0004H コードレス電話機用充電池 900mAh オーム電機 46445167コードレス電話機用充電池 900mAhオーム電機1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20566455TEL-B0009H46445219TEL-B29TEL-B0009H コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機 46445219コードレス電話機用充電池 800mAhオーム電機1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20566464TEL-B0010H46445228TEL-B30TEL-B0010H コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機 46445228コードレス電話機用充電池 800mAhオーム電機1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20566498TEL-B0014H46445255TEL-B34TEL-B0014H コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機 46445255コードレス電話機用充電池 800mAhオーム電機1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20566516TEL-B0016H46445273TEL-B36TEL-B0016H コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機 46445273コードレス電話機用充電池 800mAhオーム電機1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20566525TEL-B0017H46445289TEL-B37TEL-B0017H コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機 46445289コードレス電話機用充電池 800mAhオーム電機1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20566534TEL-B0018H46745887TEL-B38TEL-B0018H コードレス電話機用充電池 オーム電機 46745887コードレス電話機用充電池オーム電機1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20566498
2019-03-20
用途: 電話

到着も早くスムーズに取り付けられました。満足しています。

対象商品 : 20566455
2018-09-27
用途: バックアップ電池として
大野紙工所

員数管理機のメモリー用バックアップ電池(基板直付け)が寿命を迎え誤作動し始めた為、本来の用途とは異なるが代わりの電池として設置。しっかり働いてます。

対象商品 : 20566464
2018-04-28
用途: 事務所のコードレス電話
サービス業

充電もされていて、すぐ使えました。ホームページで適合の電池を探すのがちょっと面倒でした。キーワードで探しても全ての情報を取得し、表示されますので。

対象商品 : 20566464
2016-03-20
用途: 固定電話の子機2台

製品番号からピッタリの品で良かった

1が参考にしています
対象商品 : 20566543
2015-12-27
用途: 電話使用用
その他業種

機種にちゃんと合いました。快適に使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする