TEL-B37 コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機 46445289

コードレス電話機用充電池 800mAh

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
3.6
適合機種メーカー
パナソニック:KX-FAN51、NTT:電池パック-092
注文コード
46445289
品番
TEL-B37
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)

定格電圧(V)
3.6
適合機種メーカー
パナソニック:KX-FAN51、NTT:電池パック-092
使用温度範囲(℃)
0~45、充電:10~35、保存:-20~35
定格容量
800mAh
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: 電話機の子機バッテリー交換
サービス業

寿命の為、交換が必要なバッテリー(純正)が販売されてなく、互換性のある当バッテリーを購入し、問題なく使用できてます。

2024-10-05
用途: 電話子機の電池交換
有限会社相川運送店 様(運輸・通信業)

電話の子機の電池が無くなったので、交換しました。
問題なく使用できています。

対象商品 : 46445273
2024-02-29
用途: コードレス電話機のバッテリー
製造業

コードレス電話機の通話が直ぐに切れてしまうため、バッテリーを交換しました。
充電済みなので交換して直ぐに使えて助かりました。

対象商品 : 46445237
2023-12-03
用途: バッテリー交換
農・林・水産業

NTTの子機用に購入しました。
問題なく取替できました。

対象商品 : 46445246
2023-03-21
用途: 家庭用電話のコードレス電池
農・林・水産業

オーム電機製のTEL-B2024電池を使ってましたが、およそ8年間もったので今回もオーム製にしました。TEL=B33が繰り返し1000回使え、TEL-B83が大容量ですが500回ほど使えるということですので今回はTEL-B33にしました。

対象商品 : 46445228
2023-04-26
用途: 子機充電池の交換
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様(製造業)

子機の充電が出来なくなり新しく購入。全く問題なく使用出来ています。

対象商品 : 46445219
2023-04-13
用途: コードレス電話機の充電池交換
有限会社ミヤコ 様(製造業)

機械は正直な者で交換充電完了で快適に働いてくれています。

対象商品 : 46445289
2023-01-21
用途: コードレス子機電話の充電池
有限会社松前建具店 様

開封して入れ替えた時の電池残量は1目盛でしたが、充電器に置いてフル充電に成ってからは今の所問題なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする