曜日別特売

セルカウンタープレート4セルトーマ

セルカウンタープレート4セルトーマ - WATSONセルカウンタープレート4セルトーマ - WATSON
(1件のレビュー)

汚染のないディスポタイプ
ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、
1枚で4回カウントができ経済的。
装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など
使いやすさも抜群の血球計算盤です。
グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。
グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。

仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプトーマ容量(μL)6アズワン品番2-6998-23内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17176215177-312C
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17176215
2023-05-01
用途: 研究用
i医療法人社団壮葉会八重洲歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

カバーとグリッドの間の空間が広すぎで、計測しにくい。グリッドがもう少し広い方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする