曜日別特売

モップラン

モップラン - 天龍産業

仕事をしながらお掃除できます。
モップランを台車に付けて仕事をするだけで毎日の掃除作業の軽減ができます。
様々な台車のサイズに対応できます(一部特注品は除く)。

材質特紡糸(化学繊維配合)、筒部:エコターポ(非塩ビ素材使用)長さ(m)180(150mmスパン×12)※台車のサイズに合わせて、はさみで切って使用できます。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17180878TMPR-1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする