ツカサ電工
DC ギヤドモータ TG- 47 G-AGD タイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
回転方向
両方向(CCW)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17098542
TG-47G-AGD-5-HA,12V
0.9
直流
12
5
Dカット
フランジ取付
874
オープン
取扱い終了
返品不可
17098558
TG-47G-AGD-15-HA,12V
0.9
直流
12
15
Dカット
フランジ取付
294
オープン
取扱い終了
返品不可
17098567
TG-47G-AGD-25-HA,12V
0.9
直流
12
25
Dカット
フランジ取付
179
オープン
取扱い終了
返品不可
17098576
TG-47G-AGD-36-HA,12V
0.9
直流
12
36
Dカット
フランジ取付
124
オープン
取扱い終了
返品不可
17098585
TG-47G-AGD-50-HA,12V
0.9
直流
12
50
Dカット
フランジ取付
88.2
オープン
取扱い終了
返品不可
17098594
TG-47G-AGD-60-HA,12V
0.9
直流
12
60
Dカット
フランジ取付
73.7
オープン
取扱い終了
返品不可
17098603
TG-47G-AGD-75-HA,12V
0.9
直流
12
75
Dカット
フランジ取付
58.8
オープン
取扱い終了
返品不可
17098612
TG-47G-AGD-100-HA,12V
0.9
直流
12
100
Dカット
フランジ取付
43.7
オープン
取扱い終了
返品不可
17098628
TG-47G-AGD-120-HA,12V
0.9
直流
12
120
Dカット
フランジ取付
36.4
オープン
取扱い終了
返品不可
17098637
TG-47G-AGD-150-HA,12V
0.9
直流
12
150
Dカット
フランジ取付
29.2
オープン
取扱い終了
返品不可
17098646
TG-47G-AGD-200-HA,12V
0.9
直流
12
200
Dカット
フランジ取付
22.2
オープン
取扱い終了
返品不可
17098655
TG-47G-AGD-300-HA,12V
0.9
直流
12
300
Dカット
フランジ取付
14.6
オープン
取扱い終了
返品不可
17098664
TG-47G-AGD-500-HA,12V
0.9
直流
12
500
Dカット
フランジ取付
8.8
オープン
取扱い終了
返品不可
17098673
TG-47G-AGD-750-HA,12V
0.9
直流
12
750
Dカット
フランジ取付
6
オープン
取扱い終了
返品不可
17098682
TG-47G-AGD-1000-HA,12V
0.9
直流
12
1000
Dカット
フランジ取付
4.6
オープン
取扱い終了
返品不可
17098847
TG-47G-AGD-5-HA,24V
3.6
直流
24
5
Dカット
フランジ取付
1836
オープン
取扱い終了
返品不可
17098856
TG-47G-AGD-15-HA,24V
3.6
直流
24
15
Dカット
フランジ取付
588
オープン
取扱い終了
返品不可
17098865
TG-47G-AGD-25-HA,24V
3.6
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
351
オープン
取扱い終了
返品不可
17098874
TG-47G-AGD-36-HA,24V
3.6
直流
24
36
Dカット
フランジ取付
244
オープン
取扱い終了
返品不可
17098883
TG-47G-AGD-50-HA,24V
3.6
直流
24
50
Dカット
フランジ取付
175
オープン
取扱い終了
返品不可
17098892
TG-47G-AGD-60-HA,24V
3.6
直流
24
60
Dカット
フランジ取付
146
オープン
取扱い終了
返品不可
17098908
TG-47G-AGD-75-HA,24V
3.6
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
117
オープン
取扱い終了
返品不可
17098917
TG-47G-AGD-100-HA,24V
3.6
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
87.8
オープン
取扱い終了
返品不可
17098926
TG-47G-AGD-120-HA,24V
3.6
直流
24
120
Dカット
フランジ取付
73.9
オープン
取扱い終了
返品不可
17098935
TG-47G-AGD-150-HA,24V
3.6
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
58.2
オープン
取扱い終了
返品不可
17098944
TG-47G-AGD-200-HA,24V
3.6
直流
24
200
Dカット
フランジ取付
43.9
オープン
取扱い終了
返品不可
17098953
TG-47G-AGD-300-HA,24V
3.6
直流
24
300
Dカット
フランジ取付
29.7
オープン
取扱い終了
返品不可
17098962
TG-47G-AGD-500-HA,24V
3.6
直流
24
500
Dカット
フランジ取付
18.5
オープン
取扱い終了
返品不可
17098978
TG-47G-AGD-750-HA,24V
3.6
直流
24
750
Dカット
フランジ取付
12.6
オープン
取扱い終了
返品不可
17098987
TG-47G-AGD-1000-HA,24V
3.6
直流
24
1000
Dカット
フランジ取付
9.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください