曜日別特売

DC ギヤドモータ TG- 47 E-FU タイプ

DC ギヤドモータ   TG- 47 E-FU タイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)定格電流(mA)78RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全14種類を絞り込む
減速比
14種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17099845TG-47E-FU-4-KA,24V0.9直流244Dカットフランジ取付1084
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
17099854TG-47E-FU-4.7-KA,24V0.9直流244.7Dカットフランジ取付917
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099863TG-47E-FU-16-KA,24V0.9直流2416Dカットフランジ取付278
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099872TG-47E-FU-19-KA,24V0.9直流2419Dカットフランジ取付238
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099888TG-47E-FU-23-KA,24V0.9直流2423Dカットフランジ取付196
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099897TG-47E-FU-64-KA,24V0.9直流2464Dカットフランジ取付68.4
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099906TG-47E-FU-76-KA,24V0.9直流2476Dカットフランジ取付57.3
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099915TG-47E-FU-90-KA,24V0.9直流2490Dカットフランジ取付48.2
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099924TG-47E-FU-107-KA,24V0.9直流24107Dカットフランジ取付40.6
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099933TG-47E-FU-256-KA,24V0.9直流24256Dカットフランジ取付17
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099942TG-47E-FU-304-KA,24V0.9直流24304Dカットフランジ取付14.6
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099958TG-47E-FU-361-KA,24V0.9直流24361Dカットフランジ取付12.5
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099967TG-47E-FU-429-KA,24V0.9直流24429Dカットフランジ取付10.7
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17099976TG-47E-FU-509-KA,24V0.9直流24509Dカットフランジ取付9.1
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする