デルカット乳剤

デルカット乳剤 - 日産化学
(7件のレビュー)

代かき作業時に原液で土壌混和処理を行えます。
滴下装置「滴下美人」をトラクターに装着することにより、代かきと同時に散布できるので、散布時間を省略できます。
安定した処理層を形成するので、高い除草効果を発揮しむだなく効果を発揮し、また水稲に対する安全性も高いです。
ノビエ・コナギなどの各種一年生雑草やマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリに対して高い効果が長期間持続します。

剤形乳剤適合場所水稲成分オキサジアゾン8.0%、ブタクロール12.0%性状黄色澄明可乳化油状液体適合作物移植水稲、いぐさ農林水産省登録第(号)22430毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17096318-
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17096318
2025-05-14
用途: 初期 除草剤、代かきで使用した。
農・林・水産業

滴下美人と一緒に使って、代かきに集中できて良かった。

対象商品 : 17096318
2023-01-04
用途: 会社員けん百姓
農・林・水産業

昨年から使わせて頂いてます
大変助かってます代掻きしながら散布でき
一石二鳥今年もかってみました
安かったらもっとほしのですが

対象商品 : 17096318
2023-02-01
用途: 水田代掻きと同時に使用

代掻きと一緒に使用出来るので重宝している。同時に使用できるのが他にないので、毎年購入している。価格が高いのが難点です。

対象商品 : 17096318
2020-01-26
用途: 早期水稲とふつう作水稲に使っています
橋口農園農・林・水産業

おかげさまで作業が簡素化され大変助かっています。ひえや他の雑草にも良くきいています

対象商品 : 17096318
2018-03-25
用途: 代かき後の除草
サービス業

持ちやすいサイズなので、散布しやすいし散布した瞬間に乳剤の広がりがわかりやすいので使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 17096318
2015-05-26
用途: 圃場の代摺後の除草に使用

散布機「滴下美人」に最適の薬剤であり、「品切れ」の店がほとんどであり、御社でやっと入手することができ、一安心しております。
毎年、この時期に入手したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17096318
2022-08-28
用途: 水稲 田植え前
池田板金

効かない、ノビエ、ホタルイには、特に、中山間地だからか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする