住友化学
箱入り娘 粒剤
いもち病、紋枯秒など水稲の主要病害に優れた効果!
水稲初期害虫・ウンカ類・コブノメイガ・フタオビコヤガなど水稲の主要害虫に優れた効果!
イネに対する高い安全性!
種別
殺虫殺菌剤
有効成分
クロチアニジン1.5%、スピネトラム0.5%、イソチアニル2.0%、フラメトピル4.0%
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
23033
毒劇区分
普通物
剤形
粒剤
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17096415
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください