曜日別特売

電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA

電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA - 興研電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA - 興研

従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。
高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。

用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン国家検定合格番号第TP20号仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh粒子捕集効率(%)99.97以上電池リチウムイオン二次電池ろ過材の種類BRD-7型公称稼動時間(時間)4.5以上充電時間(時間)約3充電可能回数約300回石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17110722BL-700HA-03
85,700
68,980
75,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする