コガネイ
フィルターレギュレータ
サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。
最高使用圧力(MPa)
1
仕様
標準
付属品
取付リング
材質(本体)
アルミ合金ダイカスト
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60(だたし結露なきこと)
材質(アダプター)
ポリアセタール
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
材質(ボウル)
ポリカーボネート
材質(ボンネット)
ポリアセタール
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ろ過度(μm)
5
材質(ダイヤフラム)
基布+合成ゴム
材質(エレメント)
フィルタ:不織布
材質(ブラケット)
鋼板(無電解ニッケルメッキ)
設定圧力単位
MPa
始動圧力(MPa[kgf/cm
2
])
設定圧力+0.05以下
ケース
ケースガード付
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(L/min)
全長(mm)
質量(kg)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17164778
FRZB30-01-N-PG-G1C-B
-
179
0.21(標準仕様・最大配管接続口径の場合)
1/8
Rc
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17164787
FRZB30-01-A-PG-G1C-B
-
179
0.21(標準仕様・最大配管接続口径の場合)
1/8
Rc
¥
9,440
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17164796
FRZB30-02-N-PG-G1C-B
-
179
0.21(標準仕様・最大配管接続口径の場合)
1/4
RC
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17164805
FRZB30-02-A-PG-G1C-B
-
179
0.21(標準仕様・最大配管接続口径の場合)
1/4
RC
¥
9,440
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17164814
FRZB40-02-N-PG-G1C-B
5以下
190.5
0.25(標準仕様・最大配管接続口径の場合)
1/4
RC
¥
8,590
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17164823
FRZB40-02-A-PG-G1C-B
5以下
190.5
0.25(標準仕様・最大配管接続口径の場合)
1/4
RC
¥
12,830
¥
12,798
¥
14,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17164832
FRZB40-03-N-PG-G1C-B
5以下
190.5
0.25(標準仕様・最大配管接続口径の場合)
3/8
RC
¥
8,590
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17164848
FRZB40-03-A-PG-G1C-B
5以下
190.5
0.25(標準仕様・最大配管接続口径の場合)
3/8
RC
¥
12,830
¥
12,798
¥
14,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17164857
FRZB50-03-N-PG-G1C-B
5以下
202.5
0.34(標準仕様・最大配管接続口径の場合)
3/8
RC
¥
12,340
¥
12,298
¥
13,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17164866
FRZB50-03-A-PG-G1C-B
5以下
202.5
0.34(標準仕様・最大配管接続口径の場合)
3/8
RC
¥
16,700
¥
16,698
¥
18,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17164875
FRZB50-04-N-PG-G1C-B
5以下
202.5
0.34(標準仕様・最大配管接続口径の場合)
1/2
Rc
¥
12,340
¥
12,298
¥
13,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17164884
FRZB50-04-A-PG-G1C-B
5以下
202.5
0.34(標準仕様・最大配管接続口径の場合)
1/2
Rc
¥
16,700
¥
16,698
¥
18,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください