アズワン
作業用パーティション(増連用)
軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
仕様
増連用
材質
パネル/アルミニウムリブ板、 支柱/アルミニウム、上部窓/再生塩化ビニル
厚さ(mm)
30
色
グレー
タイプ
増連用
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※増連用のため、柱(安定板付)は1本のみです。
※増連用のみではご使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33491683
SF-30A35C
900
900×30×1500
1500
1-7271-03
¥
35,200
¥
35,100
¥
38,610
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33491701
SF-30A45C
1200
1200×30×1500
1500
1-7271-04
¥
51,700
¥
51,600
¥
56,760
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33491796
SF-30A36C
900
900×30×1800
1800
1-7272-03
¥
39,000
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33491814
SF-30A46C
1200
1200×30×1800
1800
1-7272-04
¥
54,700
¥
54,600
¥
60,060
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください