【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ3mm)

【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ3mm) - セイキ販売【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ3mm) - セイキ販売【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ3mm) - セイキ販売【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ3mm) - セイキ販売【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ3mm) - セイキ販売【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ3mm) - セイキ販売【オーダー】断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ3mm) - セイキ販売
(1件のレビュー)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。

シリーズ楽窓II材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモークサービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人ユーザー様からのご注文はお受けできません。予めご了承ください。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
枠の色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17185823-550~800250~550ホワイト
30,600
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17185832-801~1000250~550ホワイト
32,800
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17185848-1001~1200250~550ホワイト
34,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17185857-1201~1400250~550ホワイト
36,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17185866-1401~1700250~550ホワイト
39,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17185875-1701~2000250~550ホワイト
43,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17185884-2001~2200250~550ホワイト
46,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17185893-550~800551~750ホワイト
33,900
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17185902-801~1000551~750ホワイト
36,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17185918-1001~1200551~750ホワイト
38,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17185927-1201~1400551~750ホワイト
41,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17185936-1401~1700551~750ホワイト
45,900
39,900
43,890(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17185945-1701~2000551~750ホワイト
50,800
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17185954-2001~2200551~750ホワイト
54,400
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17185963-550~800751~950ホワイト
37,100
31,880
35,068(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17185972-801~1000751~950ホワイト
40,300
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17185988-1001~1200751~950ホワイト
42,800
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17185997-1201~1400751~950ホワイト
46,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186006-1401~1700751~950ホワイト
53,100
45,900
50,490(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186015-1701~2000751~950ホワイト
59,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186024-2001~2200751~950ホワイト
62,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186033-550~800951~1150ホワイト
40,400
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186042-801~1000951~1150ホワイト
43,800
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186058-1001~1200951~1150ホワイト
48,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186067-1201~1400951~1150ホワイト
52,800
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186076-1401~1700951~1150ホワイト
59,200
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186085-1701~2000951~1150ホワイト
66,100
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186094-2001~2200951~1150ホワイト
68,900
59,900
65,890(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186103-550~8001151~1350ホワイト
43,800
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186112-801~10001151~1350ホワイト
47,700
39,900
43,890(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186128-1001~12001151~1350ホワイト
53,000
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186137-1201~14001151~1350ホワイト
58,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186146-1401~17001151~1350ホワイト
65,900
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186155-1701~20001151~1350ホワイト
72,400
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186164-2001~22001151~1350ホワイト
75,500
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186173-550~8001351~1550ホワイト
47,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186182-801~10001351~1550ホワイト
52,400
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186198-1001~12001351~1550ホワイト
61,000
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186207-1201~14001351~1550ホワイト
65,200
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186216-1401~17001351~1550ホワイト
72,200
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186225-1701~20001351~1550ホワイト
79,600
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186234-2001~22001351~1550ホワイト
83,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186243-1001~12001551~1850ホワイト
69,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186252-1201~14001551~1850ホワイト
74,000
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186268-1401~17001551~1850ホワイト
82,100
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186277-1701~20001551~1850ホワイト
90,400
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186286-2001~22001551~1850ホワイト
94,600
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186295-1001~12001851~2050ホワイト
73,900
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186304-1201~14001851~2050ホワイト
79,200
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17186313-1401~17001851~2050ホワイト
88,000
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17186338
2018-06-25
用途: 工場内オフィス引き戸

施工方法も簡単で特に問題なく取付ができ大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする