背面マグネット付



以前、同製品を大型ホ-ムセンタ-で購入し設置していたが、5~6年経過し既に店頭では取扱がなくなっていた。
台座が残っているので、同品を探していたが、メ-カ-及び品番も解らず困っていたが、こちらで販売されていたのをやっと見付け歓喜した。
コンパクトであるが、光量も二段階に調節出来、方向も変えられ、良い商品と思う。 再度購入したが、やはりメ-カ-、品番不明でマイナス1。
明るさはまずまずですが、スイッチが小さすぎて手袋をした状態では、上手く押せません。
デザイン的なものなのか、あの大きさである必然性が感じられません。
LEDが明るくて良かったです。
また、裏側が磁石になっているので、取付及び外し、移動が簡単で
重宝しています。
光源はLED×6灯との記載があったので期待して購入したが、1灯自体がさほど明るくないので6灯あっても明るさに不満。購入しなければよかったと後悔。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
荷室の照明に使用しています。天井部に固定、取り外しが出来るので使い勝手が良く。十分な明るさで満足しています。
自宅内ストレージにて、照明を確保するために購入しました。
壁に固定するためのビスが付属されていたり、ライトも2段階の明るさを選択できるので重宝してます。明るさはまったく申し分ありません。
工具収縮ケースに、付けています。
磁石付きなので工具箱の蓋に付けて使っています。角度も変えれるので使い勝手も良く。
スパナなどのサイズも見えやすくなりました。